Utgått
Eaton Electric - KC 1x35

Eaton Electric - KC 1x35

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 135 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 1

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...35 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6419410357231

Elnummer

1294306

Leverandørens varenummer

70042129

Typebeskrivelse

Tilkoblingsklemmer Cu

Merkestrøm In

135 A

Tilkoblingstype 1

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå

1

Monteringsmetode

DIN-skinne, 35 mm

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

2,5...35 mm²

Merkespenning

800 V

Antall etasjer

1

Materiale i isolasjonskropp

Termoplast

Driftstemperaturområde

-40...80 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94

V0

Bredde

16 mm

Dybde

44 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e

Nei

Terminalplate nødvendig

Nei

Farge

Grå

Tilboblingsklemmer for Cu. Leveres i grå, blå eller gul/grønn. Un 800V