OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer. Se forsiden for mer infoMer informasjon

Utgått
Eaton Electric - KC 2x16PE Tilkoblingsklemme Cu 2X1,5-16

Eaton Electric - KC 2x16PE Tilkoblingsklemme Cu 2X1,5-16

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 125 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...16 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6419410357521

Elnummer

1294305

Leverandørens varenummer

70042128

Typebeskrivelse

Tilkoblingsklemmer Cu

Merkestrøm In

125 A

Tilkoblingstype 1

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå

2

Monteringsmetode

DIN-skinne, 35 mm

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

1,5...16 mm²

Merkespenning

800 V

Tilkoblingstype 2

Skrukobling

Antall etasjer

1

Materiale i isolasjonskropp

Termoplast

Driftstemperaturområde

-40...80 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94

V0

Bredde

26 mm

Dybde

44 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e

Nei

Terminalplate nødvendig

Nei

Farge

Grønn-gul

Tilboblingsklemmer for Cu. Leveres i grå, blå eller gul/grønn. Un 800V