Utgått
Eaton Electric - KL 1x150PE

Eaton Electric - KL 1x150PE

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 315 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 25...150 mm²

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6419410357408

Elnummer

1294326

Leverandørens varenummer

70042169

Typebeskrivelse

Tilkoblingsklemmer Al/Cu

Merkestrøm In

315 A

Tilkoblingstype 1

Skrukobling

Monteringsmetode

Direktemontering

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

25...150 mm²

Merkespenning

800 V

Materiale i isolasjonskropp

Termoplast

Driftstemperaturområde

-40...80 °C

Bredde

49 mm

Dybde

88 mm

Farge

Grønn-gul

Tilboblingsklemmer for Al/Cu. Leveres i grå, blå eller gul/grønn. Un 800V