OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Eaton Electric - KL 1x50N

Eaton Electric - KL 1x50N

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 160 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...50 mm²

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6419410357279

Elnummer

1294313

Leverandørens varenummer

70042156

Typebeskrivelse

Tilkoblingsklemmer Al/Cu

Merkestrøm In

160 A

Tilkoblingstype 1

Skrukobling

Monteringsmetode

Direktemontering

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

2,5...50 mm²

Merkespenning

800 V

Materiale i isolasjonskropp

Termoplast

Driftstemperaturområde

-40...80 °C

Bredde

32,5 mm

Dybde

60 mm

Farge

Blå

Tilboblingsklemmer for Al/Cu. Leveres i grå, blå eller gul/grønn. Un 800V