Eaton Electric - KL 1x95PE - 70042163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 200 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...95 mm²
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6419410357347
Elnummer
1294320
Leverandørens varenummer
70042163
Typebeskrivelse
Tilkoblingsklemmer Al/Cu
Merkestrøm In:
200 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...95 mm²
Merkespenning:
800 V
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Bredde:
40 mm
Dybde:
77 mm
Farge:
Grønn-gul


