Eaton Electric - KL 2x240 Tilkoblingsklemme Al/Cu 2X35- - 70042176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 800 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet - 35...240 mm²
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6419410357477
Elnummer
1294333
Leverandørens varenummer
70042176
Typebeskrivelse
Tilkoblingsklemmer Al/Cu
Merkestrøm In:
800 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...240 mm²
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Bredde:
85 mm
Dybde:
94 mm
Farge:
Grå


