Eaton Electric - KL 2x50 Tilkoblingsklemme Al/Cu 2X2,5 - 70042158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 320 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet - 2,5...50 mm²
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6419410357293
Elnummer
1294315
Leverandørens varenummer
70042158
Typebeskrivelse
Tilkoblingsklemmer Al/Cu
Merkestrøm In:
320 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...50 mm²
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Bredde:
45,5 mm
Dybde:
60 mm
Farge:
Grå


