Eaton Electric - M12 - 12 mm. - 70007154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12
Farge - Grå
Form - Sekskantet
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126348453
Elnummer
1250690
Leverandørens varenummer
70007154
Typebeskrivelse
Kontramutter - reduksjon -
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
12
Farge:
Grå
Form:
Sekskantet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei
- Polyamid - Polystrol KONTRAMUTTER, Polyamid Glasfiberforsterket Halogenfri, flammehemende Farge: Lys grå RAL 7035 1420/....


