Eaton Electric - M22-PV60P-MPI Nødstopp, D45mm, belyst, Vri

Eaton Electric - M22-PV60P-MPI Nødstopp, D45mm, belyst, Vri

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 60 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Type knapp - Høy

  • Vekselfunksjon holdekobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081496433

Elnummer

4315269

Leverandørens varenummer

152865

Typebeskrivelse

M22-PV60P-MPI

Farge på knapp

Rød

Kappens diameter

60 mm

Beskyttelsesklasse IP

Andre

Type knapp

Høy

Vekselfunksjon holdekobling

Ja

Type linse

Rund

Hulldiameter

22,5 mm

Åpningens bredde

0 mm

Åpningens høyde

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA)

4X

Kan belyses

Nei

Tastelås

Nei

Med frontring

Nei

Frontringens materiale

Plast

Frontringsfarge

Svart

Egnet for nødstopp

Ja

Forriglingsmetode

Trekkopplåsing

Nødstoppbryter, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Design: Palmeformet, Diameter: 60 mm, Belyst: uten lys, Dra for reset Funksjon, Beskrivelse: Betjenings-sikker i henhold til to ISO 13850/EN 418, Farge sopphode: rød, Farge Base: gul, Beskyttelsesgrad: IP66, IP69K, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Instruksjoner: Maks antall av Kontakter: fire M22-(C)K01, …10 eller to M22-(C)K02, …20, …11, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660