Utgått

Eaton Electric - Med festehull max 2,5 mm² 3 po - 70007324

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Med festehull max 2,5 mm² 3 po

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall poler - 3

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei

  • Tilkoblingstype 2 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126028300

Elnummer

1261443

Leverandørens varenummer

70007324

Typebeskrivelse

Klemmer/Koblingsbokser

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall poler:

3

Monteringsmetode:

Direktemontering

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Antall klemmer pr. pol:

2

Materiale i isolasjonskropp:

Keramikk

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Andre

PORSELENSKLEMMER 400 V Porselen KER III. Messing/stål-forsinket 230°C / kortvarig 280°C Uten skruefeste / Med skruefeste