Eaton Electric - mRB6-6/3N/D/003-A Jordfeilautomat. 6A 3p+N/D A-type

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 6 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081184996

Elnummer

1654852

Leverandørens varenummer

120669

Typebeskrivelse

Xpole:Jordfeilautomat mRB6

Antall beskyttede poler

1

Merkestrøm

6 A

Nominell feilstrøm

0,03 A

Lekkasjestrømtype

A

Medkoblende nulleder

Ja

Poltall (totalt)

4

Merkespenning

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui

500 V

Merkespenningstyrke Uimp

4 kV

Energibegrensningsklasse

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009

6 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2

0 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1

6 kA

Utkoblingskarakteristikk

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet

0,25 kA

Spenningstype

AC

Frekvens

50 Hz

Utløsningskarakteristikk

D

Med forriglingsmekanisme

Nei

Overspenningskategori

3

Forurensningsgrad

2

Omgivelsestemperatur under drift

-25...40 °C

Bredde i antall modulmellomrom

4

Innbyggingsdybde

70 mm

Innfelt montasje

Nei

Beskyttelse mot feilutløsing

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

1...25 mm²

6 - 16 Ampèr 4 pol/4moduler jordfeilautomat. Tilpasset samme samleskinne som 4 polet elementautomat. Tiltrekkningsmoment 2,4Nm. Ik max:6 KA.Utløsergrense 30/100mA. Støtstrømsikker 250A(8/20). UN 400V.Trippindikator hvit/blå.B/C/D karakteristikk.