Eaton Electric - NmRBM-10/2/B/003-F-OL Jordfeilautomat 10A B Type-F

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall beskyttede poler - 2

  • Merkestrøm - 10 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - F

  • Medkoblende nulleder - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238805774

Elnummer

1611900

Leverandørens varenummer

MB-300077

Typebeskrivelse

NmRBM-10/2/B/003-F-OL

Antall beskyttede poler

2

Merkestrøm

10 A

Nominell feilstrøm

0,03 A

Lekkasjestrømtype

F

Medkoblende nulleder

Nei

Poltall (totalt)

2

Merkespenning

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui

250 V

Merkespenningstyrke Uimp

4 kV

Energibegrensningsklasse

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2

0 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1

10 kA

Utkoblingskarakteristikk

Korttidsforsinket

Støtstrømskapasitet

3 kA

Spenningstype

AC

Frekvens

50 Hz

Utløsningskarakteristikk

B

Med forriglingsmekanisme

Nei

Overspenningskategori

3

Forurensningsgrad

2

Omgivelsestemperatur under drift

-25...40 °C

Bredde i antall modulmellomrom

2

Innbyggingsdybde

70 mm

Innfelt montasje

Nei

Beskyttelse mot feilutløsing

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

1...25 mm²

Eaton sin jordfeilautomat serie Nm og Nd er en særnorsk produkt som er spesielt utviklet for det norske markedet. Den har 2 forskjellige I2 verdier på 1,45 som standard verdi og 1,3 som er spesielt utviklet for Norge. Automatsikringer som er merket med OL har nettop denne I2 verdien på 1,3.

Serien er en spesielt utviklet type jordfeilvern til dagens elektrisk utstyr med integrert 1 fase likerettere eller frekvensomformere. Jordfeilbryter type F blir ikke negativt påvirket av støy som kommer fra slike type husholdningsapparater og elektrisk utstyr, hvor jordfeilbryter type A enten kobler ut for tidlig eller enda verre ikke kobler ut. Vår serie Nd – Digitale jordfeilautomater (xDigital) med jordfeilvern type F gir den ultimate beskyttelse med 85% nøyaktig utkobling, indikator på størrelse lekkasjestrøm/jordfeilstrøm i anlegget.
Ved spesielt utsatt område for overspenninger fra strømnettet eller lynvær aktivitet bør type F jordfeilvern benyttes. De har en ekstra høy immunitet mot overspenninger enn type A jordfeilautomater.
Jordfeilautomatene finnes i:
- Merkestrøm 6-40 A
- Merkeutløsningsstrøm 30, 100 og 300mA
- type A, Li/A, G/A og F
- I2 1,45 og 1,3
- I 2 pol 3pol og 4 pol