Eaton Electric - NZMB2-A200 KOMPL.EFFEKTBRYTER 3P 200A

Eaton Electric - NZMB2-A200 KOMPL.EFFEKTBRYTER 3P 200A

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 200 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 160...200 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082590895

Elnummer

4315535

Leverandørens varenummer

259089

Typebeskrivelse

4315535

Nominell kontinuerlig strøm Iu

200 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz

25 kA

Innstillingsområde for overlastutløser

160...200 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets

Skrukobling

Antall poler

3

Merkespenningsområde

440...440 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser

1200...2000 A

Apparatkonstruksjon

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern

Nei

Egnet for montasje på DIN-skinne

Nei

Montering på DIN skinne mulig

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne

0

Antall hjelpekontakter som veksler

0

Utløsermelder tilgjengelig

Nei

Med integrert underspenningsutløser

Nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets

Foran

Utførelse av betjeningselement

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet

Ja

Integrert motordrift

Nei

Motordrift som opsjon

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP20

NZMB2-A200