Utgått

Eaton Electric - Overgang 25-32 mm. - 70006909

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Overgang  25-32  mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 32

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Materiale - Messing

  • Forniklet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126366556

Elnummer

1248861

Leverandørens varenummer

70006909

Typebeskrivelse

Pakknipler, MESSING - metriske

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

32

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Metrisk utvendige gjengemål:

25

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

EN 50 262 DIN 46319/46 320 VDE 0619 UTVIDELSE Messing forniklet 51M....