Utgått
Eaton Electric - Overgang  50-63  mm.

Eaton Electric - Overgang 50-63 mm.

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 63

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Materiale - Messing

  • Forniklet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126366587

Elnummer

1248864

Leverandørens varenummer

70006912

Typebeskrivelse

Pakknipler, MESSING - metriske

Gjengetype innvendig gjenge

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål

63

Gjengetype utvendig gjenge

Metrisk

Materiale

Messing

Forniklet

Ja

Metrisk utvendige gjengemål

50

Materialkvalitet

Andre

Eksplosjonssikker

Nei

EN 50 262 DIN 46319/46 320 VDE 0619 UTVIDELSE Messing forniklet 51M....