Utgått
Eaton Electric - PG 11       Ømm Min/Max.    6,

Eaton Electric - PG 11 Ømm Min/Max. 6,

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 11

  • For kabeldiameter fra/til - 6...9 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126011517

Elnummer

1250652

Leverandørens varenummer

70007143

Typebeskrivelse

Pakknipler, MESSING - PG

Gjengetype

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG

11

For kabeldiameter fra/til

6...9 mm

Materiale

Metall

Beskyttelsesklasse IP

IP54

Gjengestigning

1,41 mm

Gjengelengde

6 mm

Fastnøkkelbredde

20 mm

Sekskant hjørnemål

22,2 mm

Materialkvalitet

Messing

Overflatebeskyttelse

Forniklet

Halogenfri

Ja

Fiberforsterket kjerne

Nei

Støtsikker

Ja

Bøyebeskyttelse

Nei

Med kontramutter

Nei

Passer I åpning

Nei

Modell / utførelse

Rett

Multippel tetningsflate

Nei

Flatkabel nippel

Nei

Med strekkavlastning

Nei

Type tetning

Tetningsring

Delbart skruefeste

Nei

Driftstemperaturområde

-30...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse

Nei

For Ex-sone

Uten

For Ex sone - støv

Uten

For armert kabel

Nei

EMC-utførelse

Nei

Skjermet

Nei

DIN 46 320 PG etter DIN 40 430 Pakknippel m/innv. strekkavlastning IP54-IP65 m/tetningsring 987/... 927/...