Utgått
Eaton Electric - PG 29/36

Eaton Electric - PG 29/36

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Materiale - Messing

  • Forniklet - Ja

  • Gjengemål PG innvendig - 36

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126015577

Elnummer

1250361

Leverandørens varenummer

70007104

Typebeskrivelse

Tetningsplugg - kontramutter -

Gjengetype innvendig gjenge

PG

Gjengetype utvendig gjenge

PG

Materiale

Messing

Forniklet

Ja

Gjengemål PG innvendig

36

Gjengemål PG utvendig

29

Materialkvalitet

Andre

Eksplosjonssikker

Nei

TILBEHØR - NIPLER - Messing, forniklet UTVIDELSE, Messing forniklet DIN 46.320 51/...