Utgått

Eaton Electric - PG 42 - 70007125

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PG 42

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 42

  • Materiale - Metall

  • Overflatebeskyttelse - Forniklet

  • Gjengestigning - 1,587 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126015232

Elnummer

1250389

Leverandørens varenummer

70007125

Typebeskrivelse

Tetningsplugg - kontramutter -

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

42

Materiale:

Metall

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Gjengestigning:

1,587 mm

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

TILBEHØR - NIPLER - Messing, forniklet TETTNINGSPLUGG m/rundt hode - messing DIN 46 320 1514/...