Eaton Electric - PG 48 Ømm Min/Max 34,0-42, - 70007001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 48
For kabeldiameter fra/til - 34...42 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126018110
Elnummer
1248969
Leverandørens varenummer
70007001
Typebeskrivelse
Pakknipler ( PG, NTP eller MM
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
48
For kabeldiameter fra/til:
34...42 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Gjengestigning:
1,588 mm
Gjengelengde:
15 mm
Fastnøkkelbredde:
60 mm
Sekskant hjørnemål:
69,5 mm
Materialkvalitet:
Polystyren
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
Ja
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Tetningsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...60 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei


