Utgått
Eaton Electric - S55

Eaton Electric - S55

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - På vegg/innfelt/delvis innfelt

  • Materiale - Stål

  • Høyde - 800 mm

  • Bredde - 1300 mm

  • Dybde - 210 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015153000308

Elnummer

2464534

Leverandørens varenummer

70008063

Typebeskrivelse

2464534

Monteringsmetode

På vegg/innfelt/delvis innfelt

Materiale

Stål

Høyde

800 mm

Bredde

1300 mm

Dybde

210 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP43

PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.