Eaton Electric - Universalarmatur for de fleste installasjoner. Markerings- og ledelys. 250 lumen. Skiltpakke inkl.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggmontering
Strømforsyningssystem - Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder - 8
Lysstrøm I standby modus - 250 lm
Nominell driftstid - 1...1 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191813123
Elnummer
6617290
Leverandørens varenummer
SL2MNM65G1C4A-AT
Typebeskrivelse
SL20,AT,MNM,IP65,250lm,1H,4A
Monteringsmetode
Veggmontering
Strømforsyningssystem
Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder
8
Lysstrøm I standby modus
250 lm
Nominell driftstid
1...1 h
Funksjon
Rømmingsvei belysning
For merking
Andre
Type merking
Ensidig
Med piktogram
Ja
Overvåkingsinnretning
Andre
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100)
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Batterikvalitet
Andre
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
8
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Plast
Kapslingsfarge
Andre
Avdekkingens materiale
Andre
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
218...241 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Utskiftbar drivenhet
Ja
Lysfordeler
Andre
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
20
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
50
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
30 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
30 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
25 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
20 %
Konstant lysstyrkeregulering
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK07
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
5...40 °C
Maks systemeffekt
3,2 W
Effektiv lysstrøm
250 lm
Fargetemperatur
6500...6500 K
Virkningsgrad
0,91
Flimrende verdi Pst LM
30
Stroboskopeffektverdi SVM
40
Bredde
119 mm
Høyde/dybde
49 mm
Lengde
270 mm
Ytre diameter
270 mm
Innbyggingsbredde
270 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
119 mm
Innbyggingslengde
285 mm
Innfellingsdiameter
270 mm
Antall poler
50
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Universalarmatur for de fleste installasjoner. Markeringslys og ledelys i samme armatur. Dobbeltisolert. 250 lumen i nøddrift. Skiltpakke følger med i esken.