Eaton Electric - Tosidig nedhengt skiltplate. Konisk utformet. Skiltpakke 66 172 95 må bestilles i tillegg
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeling - Symmetrisk/asymmetrisk
Perforert raster - Nei
Perforert reflektor - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191603939
Elnummer
6617294
Leverandørens varenummer
SL2CD
Typebeskrivelse
SL20,Cone Diffuser
Lysstråling
Direkte
Utførels av raster / reflektor
Uten
Lysfordeling
Symmetrisk/asymmetrisk
Perforert raster
Nei
Perforert reflektor
Nei
Lysfordeler
Andre
Materiale
Plast
Type armaturdeksel/kopp
Andre
Lengde
270,5 mm
Bredde
119,1 mm
Høyde/dybde
117,3 mm
Diameter
0 mm
Tosidig nedhengt skiltplate. Konisk utformet. Skiltpakke 66 172 95 må bestilles i tillegg