Eaton Electric - MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/230V+/RAL8022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 1
Med monteringsplate - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010238092556
Elnummer
1702812
Leverandørens varenummer
195383
Typebeskrivelse
MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/230V+/RAL8022
Modell / utførelse
1-etasjes
Antall måleplasser
1
Monteringsmetode
Påvegg
Antall felt
1
Med monteringsplate
Ja
Merkestrøm
63 A
Antall TSG plasser
0
Nedre tilkoblingsrom
Med klemmer
Materiale
Andre
Farge
Andre
RAL-nummer
8022
Antall fordelingsrekker
2
Beskyttelsesklasse IP
IP55
Bredde
415 mm
Høyde
1810 mm
Dybde
250 mm
Innbyggingsbredde
415 mm
Innbyggingshøyde
1810 mm
Innbyggingsdybde
220 mm
Tilknytningsskap i saltvannsbestandig aluminium, mørk (RAL8022), ferdigkoblet, Standard variant, 230 V, Ina = 63 A, IT/TT nett, inkludert kabelkanal, IP55, IK10 slagfasthetsgrad, I henhold til NEK 399:2022 og NEK 439, Målersløyfe og intern kabling er 16mm², Sikringslastskillebryter 3-polt C22x58 inkludert 80 A gG/gL sikring, Lastbryter IS 3-polt 125 A, SPCT2-385/3+NPE overpenningsvern med hjelpekontakt, 3-punktslås med håndtak med 8 mm trekantnøkkel, 2x12 moduler DIN-skinne, Første rad og andre rad er felt 1 - Elnett, CU 20x5 mm jordskinne med korrosjonsbestandig overflate, Ekom felt med perforert montasjeplate og jordingspunkter, Trippelventilerte luftenipler for å motvirke korrosjon i topp og bunn av skapet, inkludert 4 stk veggfester og dokumentholder