Utgått
Eaton Electric - U420

Eaton Electric - U420

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Maks belastning - 450 kg

  • Bredde - 1060 mm

  • Høyde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015153056213

Elnummer

2464523

Leverandørens varenummer

70008053

Typebeskrivelse

2464523

Modell / utførelse

Sokkel, komplett

Materiale

Stål

Maks belastning

450 kg

Bredde

1060 mm

Høyde

200 mm

Farge

Grå

Bredde for skapinnbygging

1060 mm

Dybde for skapinnbygging

210 mm

Passer for innblåsning/utlufting

Nei

Egnet for kabelrangering

Ja

Egnet for utendørs bruk

Nei

Dybde

210 mm

PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.