Utgått
Eaton Electric - XV-303-70-C02-A00-1C "XV300 - 7"" HMI-PLC, 2x Ethe

Eaton Electric - XV-303-70-C02-A00-1C "XV300 - 7"" HMI-PLC, 2x Ethe

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 19,2...30 V

  • Type display - TFT

  • Maks horisontal oppløsning, display - 1024

  • Maks vertikal oppløsning, display - 600

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640130098695

Elnummer

4501319

Leverandørens varenummer

179654

Typebeskrivelse

XV-303-70-C02-A00-1C

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC

19,2...30 V

Type display

TFT

Maks horisontal oppløsning, display

1024

Maks vertikal oppløsning, display

600

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz

0...0 V

Type matespenning

DC

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet

2

Antall HF-grensesnitt PROFINET

0

Antall hardware-grensesnitt RS232

1

Antall hardware-grensesnitt RS422

0

Antall hardware-grensesnitt RS485

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY

0

Antall hardware-grensesnitt USB

2

Antall hardware-grensesnitt parallelle

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst

0

Antall hardware-grensesnitt andre

2

Med programvaregrensesnitt

Ja

Støtter TCP/IP-protokoll

Ja

Støtter PROFIBUS-protokoll

Ja

Støtter CAN-protokoll

Ja

Støtter INTERBUS-protokoll

Nei

Støtter ASI-protokoll

Nei

Støtter EIB-protokoll

Nei

Støtter Modbus-protokoll

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll

Nei

Støtter DeviceNet-protokoll

Nei

Støtter SUCONET-protokoll

Nei

LON-protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFInet IO

Nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA

Nei

Støtter SERCOS-protokoll

Nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus

Nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP

Ja

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work

Nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety

Nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFIsafe

Nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p

Nei

Støtter protokoll for andre bussystemer

Nei

Radiostandard Bluetooth

Nei

Radiostandard WLAN 802.11

Nei

Standardnett GPRS

Nei

Standardnett GSM

Nei

Standardnett UMTS

Nei

IO link master

Nei

Med fargedisplay

Ja

Display antall farger/grånyanser

16777216

Antall grå- / blåtoner I displayet

0

Skjermdiagonal

7 inch

Nyttige prosjektminne/brukerminne

512000 kByte

Med talltastatur

Nei

Med alfanumerisk tastatur

Nei

Antall programerbare funksjonstaster

0

Antall knapper med LED

0

Antall systemknapper

1

Touch teknikk

Kapasitiv multitouch

Med meldingsvarsel

Ja

Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse)

Ja

Prosessverdivisning (utgang)

Ja

Prosesstandardverdi (inngang)

Ja

Med kvittering

Ja

Med passordnivåer

200

Skriverutgang tilgjengelig

Ja

Antall online-språk

100

Ekstra programvarekomponenter som kan lastes

Ja

Verneklasse (IP) forside

IP65

NEMA beskyttelsesgrad front

12

Driftstemperaturområde

0...50 °C

Skinnemontering er mulig

Nei

Vegg-/direktemontering mulig

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

Frontbredde

196 mm

Fronthøyde

135 mm

Innbyggingsdybde

43,1 mm

Multi-Touch skjerm med PLS, XV-303, Produktrekkevidde: XV300 7z, Funksjon: HMIC-PLS (PLS integrert), Kontrollpanel med PLS, PROFIBUS, og 2 Ethernet porter, Felles egenskaper for serien: Ethernet grensesnitt, CAN, USB enhet, USB Host, RS232, RS485, plass til SD kort, Operasjonssystem Windows Embedded Compact 7 pro, Integrert Runtime visualisering software lisens, Display - Type: Fargeskjerm, TFT, antiblending, Berøringsteknologi: Kapasativ multi-touch teknologi (PCT), Antall farger: 16777216 (Farge dybde 24 bit), Oppløsning: WSVGA, 1024 x 600 Piksler, Portrett format: ja, Skjermens diagonal: 7, widescreen tommer, Plastikk kapsling og glass panel i plastikk rammen, Operasjonssystem: Windows Embedded Compact 7 Pro, PLS-lisens: PLS lisens inklusiv, Lisens sertifikat for grensesnitt: Ikke nødvendig, innebygd grensesnitt: 2 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x CANopen®/easyNet, 1 x USB host 2.0, 1 x USB enhet, 1 x PROFIBUS/MPI, Front type: Anti-blending temperert glass i plast holder, Utnyttelse: Innfelt montasje, Ekstra: til SD kort: 1, Minnekort automasjon: Opsjon med SD kort -> artikkelnummer 181638, Pluggbare kommunikasjonskort (opsjon): nei, Berøringssensor: Multi-touch berøringspanel, Varmespredning: 14.4 W, Beskyttelsesgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (i front i henhold til EN 60529-1), IP20 (i bakkant i henhold til EN 60529-1), NEMA 4X, NEMA12 (i henhold til NEMA 250-2003)