Ebeco - BHS-kabel - 8960495
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 105 °C
Oppvarmingseffekt - 40 W/m
Bruksområde - Andre
Avskjermingens materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330778604951
Elnummer
1041814
Leverandørens varenummer
8960495
Typebeskrivelse
1041814
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
105 °C
Oppvarmingseffekt:
40 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5 mm
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Lengde:
10 m
Farge:
Rød
BHS er en varmekabel spesielt designet for betongherding og tørking av betong samt oppvarming. Systemet påskynder betongherdingen og gjør at man raskere kan rive forskalingen. Varmekabelen som festes mot underarmeringen, kan kobles til igjen senere for effektiv tørking eller oppvarming. Varmekabelen er utstyrt med en tilkoblingskabel. Varmekabelen er av 2-ledertype, noe som gjør den rask og enkel å legge.


