Utgått
Ebeco - Cable Kit 200

Ebeco - Cable Kit 200

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 90 °C

  • Oppvarmingseffekt - 11 W/m

  • Bruksområde - Andre

  • Avskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330778608546

Elnummer

1041719

Leverandørens varenummer

8960854

Typebeskrivelse

1041719

Nominell spenning

230 V

Maks. holdetemperatur

90 °C

Oppvarmingseffekt

11 W/m

Bruksområde

Andre

Avskjerming

Fletting

Diameter

4 mm

Lengde

37 m

Farge

Andre

Cable Kit er ett komplett gulvvarmesett for fliser og natursteinsgulv.