Ebeco - Cableflex – serieresistiv varmekabel, 11 W/m 13,5 m 150 W

Ebeco - Cableflex – serieresistiv varmekabel, 11 W/m 13,5 m 150 W

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 90 °C

  • Oppvarmingseffekt - 11 W/m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330778601042

Elnummer

1041867

Leverandørens varenummer

8960104

Typebeskrivelse

1041867

Kabeltype

2-leder

Nominell spenning

230 V

Maks. holdetemperatur

90 °C

Oppvarmingseffekt

11 W/m

Bruksområde

Andre

Avskjerming

Fletting

Avskjermingens materiale

Kobber

Overflatebehandling på skjerming

Andre

Diameter

4 mm

Høyde

4 mm

Bredde

4 mm

Lengde

13,5 m

Farge

Andre

Cableflex er en serie gulvvarmekabler med mange bruksområder. Serien tilbyr ulike effekter for å dekke alle behov for gulvvarmeløsninger. Pakken inneholder kabel på trommel, varselskilt samt praktisk trommelholder.