Utgått
Ebeco - Depron 6mm

Ebeco - Depron 6mm

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeisolering - Ja

  • Lydisolering - Ja

  • Lengde - 1200 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Tykkelse - 6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330778601882

Elnummer

1016033

Leverandørens varenummer

8960188

Typebeskrivelse

1016033

Varmeisolering

Ja

Lydisolering

Ja

Lengde

1200 mm

Bredde

500 mm

Tykkelse

6 mm

Egnet for skråtak

Nei

Egnet for flatt tak

Nei

Egnet for vegg

Nei

Egnet for fasade

Nei

Egnet for himling/tak

Nei

Egnet for gulv

Ja

Forlegging i jord

Nei

Egnet for kanalfeste

Nei

Materiale

XPS

Modell / utførelse

Plate

Rørmontering mulig

Nei

Kledning front/topp damptett

Nei

Materialbelegg front/topp

Uten

Halogenfri

Ja

Kledning bak/bunn damptett

Nei

Materialbelegg bak/bunn

Uten

Med montasjeflens

Nei

Med dekorativ finish

Nei

Med fall / kileform

Nei

Fall

0 mm/m

Kantfinish

Rett

Varmeledningsevne

0,035 W/(m.K)

Termisk resistans Rd

0,2 (m².K)/W

Tetthet

69 kg/m³

Driftstemperaturområde

70...70 °C

Med utfyllingshjørne

Nei

Selvklebende

Nei

Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1

F

Maks. fuktighetsabsorbering

0 kg/m²

Trykkfasthet Langtidslast

60 kN/m²

Kun eksport. Ikke for engros.