Utgått

Ebeco - F-10

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Bruksområde - Røroppvarming

  • Avskjermingens materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330778604609

Elnummer

1041799

Leverandørens varenummer

8960460

Typebeskrivelse

1041799

Nominell spenning

230 V

Maks. holdetemperatur

65 °C

Oppvarmingseffekt

10 W/m

Bruksområde

Røroppvarming

Avskjermingens materiale

Rustfritt stål

Diameter

0 mm

Høyde

4,6 mm

Bredde

7 mm

Lengde

300 m

Farge

Blå

F-10 er en selvregulerende varmekabel som registrerer omgivelsestemperaturen og regulerer effekten deretter. Brukes til utvendig og innvendig frostbeskyttelse av rør. Kabelen kan kuttes og krysses for perfekt tilpasning til røret. Oppfyller kravene for kontakt med drikkevann iht. KTW og NSF/ANSI Standard 61.