Utgått
Ebeco - Frostvakt 10

Ebeco - Frostvakt 10

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Bruksområde - Røroppvarming

  • Avskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330778604241

Elnummer

1041783

Leverandørens varenummer

8960424

Typebeskrivelse

1041783

Nominell spenning

230 V

Maks. holdetemperatur

65 °C

Oppvarmingseffekt

10 W/m

Bruksområde

Røroppvarming

Avskjerming

Fletting

Diameter

0 mm

Høyde

5,3 mm

Bredde

7,3 mm

Lengde

4 m

Farge

Blå

Frostvakt 10 forebygger skader og lekkasje forårsaket av frostsprengte rør og vannledninger. Varmekabelen har et forhåndsmontert støpsel som enkelt kobles til et jordet vegguttak via en jordfeilbryter. Vanlige bruksområder er avløpsrør, vannrør og vannmålere i f.eks. hytter, garasjer, drivhus, campingvogner eller båter. Styres effektivt med Frostvakt Control. Kabelen er PVC-fri og egner seg godt til drikkevannsledninger. Typegodkjent for drikkevann iht. KIWA (godkjenning 1289).