Utgått
Ebeco - Frostvakt 25

Ebeco - Frostvakt 25

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 25 W/m

  • Bruksområde - Takrenne

  • Avskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330778604746

Elnummer

1041779

Leverandørens varenummer

8960474

Typebeskrivelse

1041779

Nominell spenning

230 V

Maks. holdetemperatur

65 °C

Oppvarmingseffekt

25 W/m

Bruksområde

Takrenne

Avskjerming

Fletting

Diameter

0 mm

Høyde

6 mm

Bredde

10,5 mm

Lengde

16 m

Farge

Svart

Frostvakt 25 har en 4 meter lang ferdigmontert tilkoblingskabel med støpsel og er utmerket å bruke for midlertidige installasjoner i takrenner og nedløpsrør. Du fester den enkelt i rennen ved hjelp av Ebeco Smartclip og kobler til et jordet vegguttak, 230 V, via jordfeilbryter. Frostvakt 25 kan brukes utvendig på rør Ø 75 mm eller større. Et rør med Ø 110 mm og 20 mm isolering tåler –30 °C når det beskyttes med Frostvakt 25.