Utgått
Ebeco - Multiflex 20

Ebeco - Multiflex 20

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 80 °C

  • Oppvarmingseffekt - 20 W/m

  • Bruksområde - Andre

  • Avskjermingens materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330778607082

Elnummer

1041768

Leverandørens varenummer

8960708

Typebeskrivelse

1041768

Nominell spenning

230 V

Maks. holdetemperatur

80 °C

Oppvarmingseffekt

20 W/m

Bruksområde

Andre

Avskjermingens materiale

Rustfritt stål

Diameter

5 mm

Høyde

0 mm

Bredde

0 mm

Lengde

27 m

Farge

Svart

Multiflex 20 er en kraftig varmekabel med en effekt på 20 W/m og som egner seg utmerket til innstøping i betong i f.eks. uterom. Varmekabelen er serieresistiv med tilbakeleder og er utviklet for å takle de strengeste krav til gulvvarme. Den er isolert med teflon og har svært høy temperaturbestandighet, noe som gir en svært lang levetid. Kabelen støpes inn i 50 mm betong. I uterom kan den også sparkles i et sparkelsjikt på minst 15 mm.