Ebeco - Multiflex 20 - 8960712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 80 °C
Oppvarmingseffekt - 20 W/m
Bruksområde - Andre
Avskjermingens materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Multiflex
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330778607129
Elnummer
1041770
Leverandørens varenummer
8960712
Typebeskrivelse
1041770
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
80 °C
Oppvarmingseffekt:
20 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5 mm
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Lengde:
44 m
Farge:
Svart
Multiflex 20 er en kraftig varmekabel med en effekt på 20 W/m og som egner seg utmerket til innstøping i betong i f.eks. uterom. Varmekabelen er serieresistiv med tilbakeleder og er utviklet for å takle de strengeste krav til gulvvarme. Den er isolert med teflon og har svært høy temperaturbestandighet, noe som gir en svært lang levetid. Kabelen støpes inn i 50 mm betong. I uterom kan den også sparkles i et sparkelsjikt på minst 15 mm.


