Ebeco - Multiflex 27 - 8960760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 80 °C
Oppvarmingseffekt - 27 W/m
Bruksområde - Andre
Avskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Multiflex
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330778607600
Elnummer
1041800
Leverandørens varenummer
8960760
Typebeskrivelse
1041800
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
80 °C
Oppvarmingseffekt:
27 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Fletting
Diameter:
7 mm
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Lengde:
37 m
Farge:
Svart
Med varmekabelen Multiflex 27 kan man enkelt holde garasjeoppkjørsler, inngangspartier m.m. frie for snø og is. Installasjonen reduserer faren for isdannelse, og man slipper å måke eller strø sand eller salt. Det gir bedre fremkommelighet og sikkerhet. Varmekabelen er beregnet for å legges i sand under asfalt eller belegningsstein. Den kan også legges i en finstøp over en betongplate eller festes mot armering for direkte innstøping. Normal legging er ca. 30–70 mm under ferdig overflate.


