Utgått
Ebeco - Multiflex 27

Ebeco - Multiflex 27

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 80 °C

  • Oppvarmingseffekt - 27 W/m

  • Bruksområde - Andre

  • Avskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330778607662

Elnummer

1041803

Leverandørens varenummer

8960766

Typebeskrivelse

1041803

Nominell spenning

230 V

Maks. holdetemperatur

80 °C

Oppvarmingseffekt

27 W/m

Bruksområde

Andre

Avskjerming

Fletting

Diameter

7 mm

Høyde

0 mm

Bredde

0 mm

Lengde

68 m

Farge

Svart

Med varmekabelen Multiflex 27 kan man enkelt holde garasjeoppkjørsler, inngangspartier m.m. frie for snø og is. Installasjonen reduserer faren for isdannelse, og man slipper å måke eller strø sand eller salt. Det gir bedre fremkommelighet og sikkerhet. Varmekabelen er beregnet for å legges i sand under asfalt eller belegningsstein. Den kan også legges i en finstøp over en betongplate eller festes mot armering for direkte innstøping. Normal legging er ca. 30–70 mm under ferdig overflate.