Utgått

Ebeco - T-18

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 15 W/m

  • Bruksområde - Takrenne

  • Avskjermingens materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330778604807

Elnummer

1041822

Leverandørens varenummer

8960480

Typebeskrivelse

1041822

Nominell spenning

230 V

Maks. holdetemperatur

65 °C

Oppvarmingseffekt

15 W/m

Bruksområde

Takrenne

Avskjermingens materiale

Kobber

Diameter

0 mm

Høyde

5,5 mm

Bredde

10,3 mm

Lengde

300 m

Farge

Grå

Selvregulerende varmekabel som registrerer omgivelsestemperaturen og regulerer effekten deretter. Kabelen festes med Smartclip.