Utgått
EFA Elektro - APO 71 KOMPL.BOKS m/KLART LOKK

EFA Elektro - APO 71 KOMPL.BOKS m/KLART LOKK

EFA Elektro

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Deksel

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5412348560606

Elnummer

2521615

Leverandørens varenummer

856060

Typebeskrivelse

2521615

Monteringsmetode

Påvegg

Type avdekning

Deksel

Utførelse deksel

Lukket

Bredde i antall modulmellomrom

0

Kapslingsmateriale

Plast

Type dør

Uten

Gjennomsiktig deksel/dør

Ja

Med lås

Nei

Høyde

372 mm

Bredde

302 mm

Dybde

175 mm

Innbyggingsdybde

0 mm

Innvendig dybde

150 mm

Platetykkelse I skap

3 mm

Platetykkelse I dør/deksel

3 mm

Farge

Grå

RAL-nummer

7035

Antall moduler

0

Antall rader

0

Antall åpninger for flensplater

0

Utvidelsesmulighet

Ja

Antall kabellinnganger

0

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Med monteringsplate

Nei

For utendørsbruk

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP66

Slagfasthet

IK10

Funksjonssikkerhet

Uten