OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
EFA Elektro - HATTSOPP IMPULS Ø40MM GRØNN

EFA Elektro - HATTSOPP IMPULS Ø40MM GRØNN

EFA Elektro

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8017018840421

Elnummer

4343832

Leverandørens varenummer

184042

Typebeskrivelse

4343832

Grønn, rund trykknapp med ekstra stor betjeningsdel (40mm "hattsopp" type) for ekstra forenklet betjening.
For panelmontasje i 22mm hull.

Funksjon: Impuls
Kan benyttes i kombinasjon med både åpne og lukkede kontakter (NO/NC) eller kombinasjoner av disse. Også tidsforsinkede.

Antall mulige kontakter:
Max. 3 doble kontaktblokker (6).
Ved benyttelse av brakett for 5 posisjoner
(el.nr. 43 440 61): inntil 5 doble kontaktsett (10).

Vil i kombinasjon med adapterramme
(el.nr. 43 440 96) få et kvadratisk utseende.
Se tilbehørsfane for komplett tilbehør.Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP66
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm

Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007

Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd