Utgått
EFA Elektro - PolySafe mont.pl for PS430 hu

EFA Elektro - PolySafe mont.pl for PS430 hu

EFA Elektro

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 890 mm

  • Bredde - 640 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5412348335235

Elnummer

2521433

Leverandørens varenummer

833523

Typebeskrivelse

2521433

Høyde

890 mm

Bredde

640 mm

Materiale

Stål

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Stansing

Ja