Utgått
El-Bjørn - 60W Led lyskaster

El-Bjørn - 60W Led lyskaster

El-Bjørn

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggmontert arm

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332813009028

Elnummer

3215400

Leverandørens varenummer

EB10683

Typebeskrivelse

3215400

Monteringsmetode

Veggmontert arm

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Svart

Avdekkingens materiale

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype

AC

Dimming DALI

Nei

Utviklet for krevende forhold i det nordiske miljøet. El-Bjørns Nordic. North LED lyskastere gir både økonomiske besparelser og bedre lys enn metallhalogen-lyskastere. Robust utforming, lav vekt og lang levetid er bare noen av fordelene. IP65