OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer. Se forsiden for mer infoMer informasjon

Utgått
El-Bjørn - BOJ arbeidslys   230V 20W LED m/6m kabel u/plugg og dobbelt stikkontakt

El-Bjørn - BOJ arbeidslys 230V 20W LED m/6m kabel u/plugg og dobbelt stikkontakt

El-Bjørn

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Effektiv lysstrøm - 2030 lm

  • Med lyskilde - Ja

  • Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332813014411

Elnummer

3215404

Leverandørens varenummer

EB10541

Typebeskrivelse

3215404

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning)

Uten

Effektiv lysstrøm

2030 lm

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Kapslingsmateriale

Plast

Med hjul

Nei

Med stativholder

Nei

Med beskyttelsesdeksel

Ja

Med stikkontakt

Ja

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

30000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Isoleringsklasse

II

Maks systemeffekt

23 W

Lysfarge

Hvit

Type kabling

Avslutning

Antall poler

2

Ledertversnitt

1,5 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Lengde på tilkoblingskabel

6 m

EBL Boj 230/20 er utviklet for å takle det røffe miljøet på en byggeplass på best mulig måte. Denne 230V AC utgaven har 6m kabel med dobbelt stikk for viderekobling. Det er lagt stor vekt på å skape markedets mest energieffektive blendingsfrie belysningen, nå med dobbelt lysstyrke. IP54