Utgått
El-Bjørn - BOJ arbeidslys   48V 20W LED m/1m kabel u/plugg

El-Bjørn - BOJ arbeidslys 48V 20W LED m/1m kabel u/plugg

El-Bjørn

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Effektiv lysstrøm - 2030 lm

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Metall/Kunststoff

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332813013322

Elnummer

3215468

Leverandørens varenummer

EB10539

Typebeskrivelse

3215468

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning)

Uten

Effektiv lysstrøm

2030 lm

Med lyskilde

Ja

Kapslingsmateriale

Metall/Kunststoff

Med hjul

Nei

Med stativholder

Nei

Med beskyttelsesdeksel

Ja

Med stikkontakt

Nei

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

30000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Maks systemeffekt

23 W

Lysfarge

Hvit

Type kabling

Avslutning

Antall poler

2

Ledertversnitt

1,5 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Lengde på tilkoblingskabel

1 m

EBL Boj 48/20 er utviklet for å takle det røffe miljøet på en byggeplass på best mulig måte. 48VAC er den mest vanlige utførelsen for rekkebelysning ved byggeplasser. Det er lagt stor vekt på å skape markedets mest energieffektive blendingsfrie belysningen, nå med dobbelt lysstyrke. IP54