Utgått
Elektroskandia Norge - RIBBERØRSOVN RR 1000W ULIKE ELEM. IP67 L=1560MM

Elektroskandia Norge - RIBBERØRSOVN RR 1000W ULIKE ELEM. IP67 L=1560MM

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 1000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070275000336

Elnummer

5460888

Leverandørens varenummer

RR 1000W

Typebeskrivelse

5460888

Effekt

1000 W

Ribberørsovn, RR 1000W