Utgått
Elis Elektro AS - ØPVC-JZ-SY 12G0,75 MM2 STÅLSKJ

Elis Elektro AS - ØPVC-JZ-SY 12G0,75 MM2 STÅLSKJ

Elis Elektro AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 15

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • AWG størrelse - 16

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613022143

Elnummer

1002180

Leverandørens varenummer

1002180

Typebeskrivelse

SIGNAL OG KONTROLLKABEL

Nominelt ledertverrsnitt

0,75 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

15

Materiale i ytre kappe

PVC (Polyvinylklorid)

AWG størrelse

16

Nominelt ledertversnitt (AWG)

19 kcmil

Skjerm over snodde ledere

Fletting

Konfigurasjon snodde ledere

Nei

Kabelskjerming

Fletting

Lederisolasjon

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon

Andre

Ledermerkning

Sifre

Med jordleder

Ja

Støtteelement

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Kabel geometri

Rund

Torsjonsbeskyttelse

Nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506

Nei

Bredde på leder ca.

0 mm

Høyde på leder ca.

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig

14,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring

211,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

211,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

84,6 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-40...80 °C

Merkespenning U0

300 V

Merkespenning U

500 V

Bruksområder: ØPVC-JZ brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styre- skap og pulter samt ventilasjon. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier, se liste bakerst i katalogen. Tekniske data: Oppbygning: Grå ytterkappe, sort leder isolasjon, hvit nummermerking, revolvert Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,5mm2 til 240mm2 Antall ledere: 2 til 100 ledere Jordleder: fra 3-leder Test spenning: 3000V Drift spenning Uo/U: 300/500V Temperatur område: Fritt forlagt -5°C til +70°C, fast forlagt -40°C til +80 PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1 Leder konstruksjon: IEC 228, Klasse 5 Norm: DIN VDE 0245 0250 og 0281