Utgått

Elis Elektro AS - H05VVC4V5-K-3NORM 3G2,50 MM2 - 1003127

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - H05VVC4V5-K-3NORM 3G2,50 MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613060787

Elnummer

1003127

Leverandørens varenummer

1003127

Typebeskrivelse

SIGNAL OG KONTROLLKABEL

Bruksområder: Kjedekabel i PUR, denne kabeltypen er benyttet i kabelkjede-applikasjoner som kraft/signalkabel til f.eks frekvensomformere, sensorer, brytertablåer, måle- og kommunikasjonskabel. Brukes også til roboter i tunge applikasjoner, der det er viktig med ekstremt gode mekaniske egenskaper. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs dog ikke nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier, se liste bakerst i katalogen. Meget god motstandsdyktighet ovenfor hydrolyse og mikrobeangrep. Tekniske data: Oppbygning: Grå ytterkappe, sort isolasjon, hvit nummermerking, glidelag i fleece, revolvert. Isolasjon indre/ytre: TPE/PUR Dimensjon: 0,5-2,5 Antall ledere: 2-41 ledere Jordleder: fra 3-leder Testspenning: 3000V Driftsspenning 300/500V Temperatur område: bevegelig forlagt –30oC til +80oC Leder konstruksjon: VDE, Klasse 6 Bøyeradien: 7,5xkabeldiameter