Utgått
Elis Elektro AS - LIYCY 56X0,25 MM2

Elis Elektro AS - LIYCY 56X0,25 MM2

Elis Elektro AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²

  • Antall ledere - 0

  • Nominelt ledertversnitt (AWG) - 0 kcmil

  • Med jordleder - Nei

  • Torsjonsbeskyttelse - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613020347

Elnummer

1001789

Leverandørens varenummer

1001789

Typebeskrivelse

SIGNALKABEL

Nominelt ledertverrsnitt

0 mm²

Antall ledere

0

Nominelt ledertversnitt (AWG)

0 kcmil

Med jordleder

Nei

Torsjonsbeskyttelse

Nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506

Nei

Bredde på leder ca.

0 mm

Høyde på leder ca.

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig

15,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

0 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

0...0 °C

Merkespenning U0

0 V

Merkespenning U

0 V

Bruksområder: ØPVC-JB brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styrepulter og ventilasjon. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, men anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kabelen er resistent ovenfor de fleste oljer, ekskludert er VDE 0472 part 803. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier, se liste bakerst i katalogen. Tekniske data: Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledere VDE0293, revolvert Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,5mm2 til 120mm2 Antall ledere: 2 til 7 ledere Jordleder: fra 3-leder Test spenning: 3000V Drift spenning Uo/U: 300/500V Temperatur område: Fritt forlagt -5°C til 70°C, fast forlagt -40°C til 80°C PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1 Leder konstruksjon: IEC 228, Klasse 5 Norm: DIN VDE 0245 0250 og 0281