Elis Elektro AS - NSGAFØU 1X 2,50 MM2 3KV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Gummi
Merkespenning U0 - 1800 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613016999
Elnummer
1000101
Leverandørens varenummer
10 001 01
Typebeskrivelse
1000101
Nominelt ledertverrsnitt
2,5 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
Gummi
Merkespenning U0
1800 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Fortinnet
AWG størrelse
14
Nominelt ledertversnitt (AWG)
14 kcmil
Lederdiameter
0 mm
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon
Gummi (EPR)
Ledermerkning
Uten
Kjernefarge
Svart
Med jordleder
Nei
Maks tillatt ledertemperatur
90 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Gummi (EPR)
Armering
Uten
Tverrgående vanntetthet
Nei
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
Gummi (CPE/CSP)
Farge på ytre kappe
Svart
Kabel geometri
Rund
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1
Nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-3
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Bredde på leder ca.
7,5 mm
Høyde på leder ca.
7,5 mm
Ytterdiameter omtrentlig
7,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
12,5 mm
Merkespenning U
3000 V
Lederform
Rund
Egnet som installasjonskabel
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
Vekt
74 kg/km
3kV spesial dobbeltisolert ledningen, som anvendes i lokomotiver, jernbanevogner, sporvogner, trikker og i kontrollpaneler/ fordelingsskap, som kortslutningssikker og jordslutningssikker kabel. Kortslutningssikker ledning opptil 1000 Volt. Ledningen kan legges ute, samt i rør og lukkede kabelkanaler etter gjeldende forskrifter. Kabelen har høy bevegelighet. Leveres også i halogenfri utførelse, type NSHXAFØU.
.
Oppbygning: Sort ytterkappe, innerkappe uten spesiell farge.
Isolasjon indre/ytre: Gummi/Polychloroprene
Dimensjon: 1,5 mm² til 300 mm²
Antall ledere: 1 leder
Jordleder: Nei
Testspenning: 6kV / 50Hz
Driftsspenning: 1,8kV/3kV
Temperaturområde: Fritt forlagt -25 °C til +90°C , fast forlagt -40 °C til +90°C
Lederkonstruksjon: Fortinnet mangetrådet kobber, VDE 0295 klasse 5
Olje bestandig etter: Test kl. A. Etter VDE 0472 del 803
Flamme test: Test kl. A. Etter VDE 0472 del 804 og IEC 332-1