Utgått

Elis Elektro AS - Utgått Innerhjørne 60mm PVC/Hvit EKE60IC-3 - 1285243

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Utgått Innerhjørne 60mm PVC/Hvit EKE60IC-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333403755

Elnummer

1285243

Leverandørens varenummer

1285243

Typebeskrivelse

1285243

Høyde:

60 mm

Bredde:

60 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9003

Beskyttelseslag:

nei

Innerhjørne 60 mm, for avvikling av matekanal 60x60 mm