Elis Elektro AS - Utgått Ytterhjørne 60mm PVC/Hvit EKE60OC-3

Elis Elektro AS - Utgått Ytterhjørne 60mm PVC/Hvit EKE60OC-3

Elis Elektro AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333403762

Elnummer

1285245

Leverandørens varenummer

1285245

Typebeskrivelse

1285245

Høyde

60 mm

Bredde

60 mm

Modell / utførelse

Hettefasong

Materiale

Plast

Materialkvalitet

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri

Nei

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse

Nei

Type feste

Låsbar

RAL-nummer

9003

Beskyttelseslag

Nei

Ytterhjørne for avvinkling av matekanal 60x60 mm.
Materiale: PVC-hvit